Diyagnostik sistemi Snooper+
Diyagnostik arayüzü, Snooper Plus
SNOOPER PLUS (LİSANS BEDELİ DAHİL DEĞİL)
Ürün no. W072700100
EAN 4052703333431
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bluetooth bağlantılı kablosuz diyagnostik arayüzü Snooper+. Entegre LED durum ekranı ve montaj braketi ile ergonomik çalışma sağlar. Uçuş kaydedici, yolcuya gerek olmaksızın mobil veri kaydı sağlar.
- Bluetooth ile kablosuz çalışma
- Taşıma sırasında güvenli tutuş için kauçuk yüzey
- Renkli LED'ler ile optik süreç geri bildirimi
- Braket, cama monte etmeye imkan tanır
- Diyagnostik soketinin kolayca bulunması için entegre LED lambalı 16 pimli fiş
Not
- İşlevsel diyagnostik için WOW! WSD 300 diyagnostik yazılımı gereklidir (ürün no. W015 000 007). Power Repair ve WOW! yazılımının öne çıkan özelliklerine tam erişim için WSD 300 ve WTI 350'den oluşan WOW! güç paketini öneririz.
- Atölye odaklı çalışma için WOW! iQ serisi dizüstü bilgisayarları ve tabletleri ya da bir iQ sistemi (giriş cihazı, Snooper+ okuyucu ve WOW! diyagnostik yazılımı) satın almanızı öneririz.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Ağırlık | 480 g |
Genişlik | 85 mm |
Uzunluk | 180 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Kablo uzunluğu | 1600 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 70 °C |
Min./maks. nominal voltaj | 6 / 36 V/DC |