Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İnce çeperli ısıyla daralan makaron

Isı ile daralan makaron
ISIYLA DARALAN MAKARON 12,7-6,4MM/1M SYH

Ürün no. 07718127
EAN 4011231771856
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İnce çeperli ısıyla daralan makaron

Ürün no. 07718127

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 m

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dahili yapıştırıcısız

ORSY® 10 mukavvaya sarılmış rulo halinde


UL 224 (şeffaf türevi hariç)

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Siyah

Çap

12,7 mm

Çap (büzülmüş)

6,4 mm

Büzüldüğünde manşon-et kalınlığı

0,56 mm

Yalıtkan dayanımı

20 kV/mm

Min./maks. büzülme sıcaklığı

90 - 200 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları

-55 - 125 °C

Malzeme

Poliolefin

Alev geciktirici

Evet

Uzunluk

5 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler