Çift uçlu matkap ucu HSS WN, RN tipi
Çift uçlu matkap ucu HSS WN tip RN
HSS ÇİFT TARAFLI MATKAP UCU-D3,2MM
Ürün no. 063632
EAN 4011231530361
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Son derece hassas delme
Ekstra kısa tasarımıyla sağlam helezon matkap, oldukça hassas delme işlemi sağlar.
Kendinden merkezleme
Bölünme noktası, yuvarlak malzemelerde bile mükemmel merkezleme etkisi yaratarak merkeze noktalama veya yönlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Matkap ucu/malzeme seçimleri için tanıtım tablolarına bakın
Veri sayfaları(X)
Çelik için
İşlenecek malzeme | Çelik |
Çap (Ø) | 3,2 mm |
Uzunluk (l1) | 49 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 12 mm |
Kesme malzemesi | HSS |
Uç açısı | 130 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 2/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!