Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A
DIN 7603 bakır şekil A
BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-12X18X1,5
Ürün no. 046012 18
EAN 4011231389280
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Şekil A
- Korozyon direnci nedeniyle bakır halka (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Özel ön ısıtma sayesinde, metal halkanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerine kendi kendini gömebilir.
 
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]()  | |
Dış çap (d2)  | 17,9 mm  | 
İç çap (d1)  | 12,2 mm  | 
Kalınlık (h1)  | 1,5 mm  | 
Nominal boyut  | 12 x 18mm  | 
Malzeme  | Bakır  | 
Yüzey  | Düz  | 
RoHS uyumlu  | Evet  | 
Şekil  | A  | 
DIN  | 7603  | 
Maks. sıcaklık direnci  | 300 °C  | 
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir  | Mercedes: 007 603 012106  | 
Erkek dişli için uygun  | 12 x 1,5 mm  |