Altıköşe şapkalı somun, yüksek tip
DIN 1587 düz A2 paslanmaz çelik
ŞAPKALI-SOMUN-DIN1587-A-(A2)-SW7-M4
Ürün no. 03484
EAN 4045989585304
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 1587, A2 paslanmaz çelik, düz
Not
Alttan kesim olmayan tasarım
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Standartlar | DIN 1587 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Yuvarlak |
Tasarım | Kesik uç olmadan, Yüksek tip |
Diş tipi x nominal çap (D) | M4 |
Yükseklik (h1) | 8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS7 |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
Onay | 0-uygulanamaz |