Diyagnostik arabirimi LOOQER
Diyagnostik arabirimi LOOQER International
Ürün no. W072003000
EAN 4065746040204
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
LOOQER - sorun giderme için doğrudan bağlantı ve destek.
- Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisine sahip kablosuz diyagnostik arabirimi ve entegre halka şeklindeki LED durum ekranı.
- Kanca klipsi ve vantuz ergonomik çalışma sağlar.
- Uçuş kaydedici, yolcuya gerek olmaksızın mobil veri kaydı sağlar.
Yeni perspektifler için geleceğe bakmak
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi
Çok çeşitli işlevlere ve en son teknolojiye sahip, piyasadaki en küçük diyagnostik arabirimi
- Küçük, kullanışlı, hafif, dayanıklı, atölyeler için uygun
- Gerekirse küçük bir dongle olarak veya kablo ile bağlı (birlikte verilir) olarak kullanın
Kara kutu
- Bağla, test sürüşünü başlat
- Mobil veri kaydet
- Daha sonra değerlendir
Teslimat kapsamı:
- LOOQER diyagnostik arabirimi
- Sert plastikten yapılmış sistem çantası
- Işıklı çıkarılabilir uzatma kablosu
- Kanca klipsi ve vantuz
- USB bellek
- USB-C kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
Not
- Yeni LOOQER diyagnostik arabirimiyle araç diyagnostiği yalnızca üç LOOQIT yazılım lisansından biriyle mümkündür.
- Seçilen lisansları "Gerekli aksesuarlar" altında bulabilirsiniz.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Motorlu taşıtlar için araç diyagnostiği
Ağırlık | 132 g |
Genişlik | 51 mm |
Uzunluk | 127 mm |
Yükseklik | 28 mm |
Kablo uzunluğu | 1600 mm |
Min./maks. nominal voltaj | 6 / 36 V |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!