Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dişli uçlu saplama ≈ 1,25 d

DIN 939 düz çelik 5.8
SAPLAMA DIN939-5.8-SİYAH-M8X20

Ürün no. 02508 20
EAN 4011231298681

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dişli uçlu saplama ≈ 1,25 d

Ürün no. 02508 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 939, çelik 5.8, düz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

20 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

14 mm

Diş uzunluğu 2 (metrik diş) (l3)

10 mm

Standartlar

DIN 939

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

5,8

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Başsız

Tahrik tipi

Tahrik sistemsiz

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,25 mm

Diş biçimi

Standart metrik diş

Mil çapı

8 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler