Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Segman, mil

DIN 471 emn. segmanı, pasl. çelik 1,4122, form A
SEGMAN-MİL-DIN471-1.4122-D45X1,75

Ürün no. 04890145

EAN 4048539508877

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Segman, mil

Ürün no. 04890145

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 471, paslanmaz çelik, 1,4122, form A
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Miller için uygun

45 mm

Oluk çapı için uygun

42,5 mm

İç çap (d1)

41,5 mm

Halka genişliği (a1)

6,7 mm

Genişlik (b1)

4,7 mm

Kalınlık (s1)

1,8 mm

Standartlar

DIN 471

Tasarım

Standart tasarım

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4122

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler