Dişi dişli pim
DIN 7979 Silindir pim, çelik, sertleştirilmiş, düz
SİLİND.PİM İÇ DİŞ-DIN7979-SERTLŞ-M4-6X32
Ürün no.
024706 32
EAN 4011231295147
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
D form, çelik 600 N/mm2, 60 ± 2 HRC değerine sertleştirilmiş
Tolerans sınıfı: m6
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanıDişi dişli yivli pimler genellikle kör deliklerde kullanılır.
![]() | |
Nominal çap (d1) | 6 mm |
Uzunluk (l1) | 32 mm |
Bağlantı dişi (d2) | M4 |
Diş uzunluğu (metrik diş) (t1) | 6 mm |
Delik derinliği (t2) | 10 mm |
Standartlar | DIN 7979 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Sertleştirilmiş |
Rockwell sertliği, HRC | 60 HRC |
Tolerans sınıfı | m6 |
Şekil | D |
RoHS uyumlu | Evet |