Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Standart araç cam sileceği

Standart araç cam sileceği
CAM SİLECEĞİ-LASTİĞİ-METAL-550MM-1ADET
FIRSTEC

Ürün no. 0848070550
EAN 4047376253605
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Standart araç cam sileceği

Ürün no. 0848070550

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Önceden monte edilmiş çoklu adaptör ile

Açılıp kapanabilir özel paketleme


  • Uzunluklar ayrı olarak özelleştirilebilir

  • Düşük depo maliyeti ve minimum alan gereksinimi


Sağlam metal kilit sistemi


  • Paslanmaz çelik perçinlerle bağlanan ayrı birleşme yerleri

  • Hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık

  • Plastik gövdede paslanmaz çelik pim birleşme yerleri

  • Sessiz çalışma sağlar


Değiştirilebilir (yedek silecek lastiği)


  • Optimize edilmiş depo maliyetleri

  • Kaynakları korur (çevre)


Teslimat kapsamı:


1x önceden monte edilmiş çoklu adaptör içeren kenar koruma profilli cam sileceği ve yüksek piyasa payı için 9 x 3 U-clip adaptör

Not

Güvenlik:


Camın yağ, vaks, zift ve diğer kirlerden arınmış olmasına dikkat edin. Böylece kullanma süresi olumsuz yönde etkilenmemiş olur.


İpucu:


Monte ederken cama daima koruyucu örtü yerleştirin.


Kurulum:


Aerodinamik nedenlerden ötürü (spoyler fonksiyonu), montaj sırasında silecek bıçağı üzerindeki zımbalanmış logonun motor kaputuna baktığından emin olun.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kanca montajlı daha eski arabalar için (9 x 4 ve 9 x 3 mm) ve kanca silecek kolları olan yeni araçlar için (normal küçük arabalar ve Asyalı araç üreticileri).

Uzunluk

550 mm

Uzunluk (inç)

22 in

Bu ürün için yedek parçalar:
Kauçuk kenarlı REFILLS

YEDEK SİLECEK LASTİĞİ-METAL İÇİN-610X6,3

Otomobil cam sileceği için
x 1 ad.
Kauçuk kenarlı REFILLS

YEDEK SİLECEK LASTİĞİ-METAL İÇİN-750X6,3

Otomobil cam sileceği için

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler