Vidalı perçin Tip 1
Vidalı perçin, tip 1
MB-VİDALI PİM TİP KOPÇA D12,0 SİYAH
Ürün no. 05009412
EAN 4045989086726
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Açık
- Tekrar kolayca gevşetilebilen ayar yapabilen perçin sistemleri oluşturur.
- Vida, montaj için perçin gövdesine vurulur veya döndürülür.
- Çıkarmak için bir tornavida kullanılır.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,80-5,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,75-5,00 mm |
Kafa çapı (A) | 12,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 1,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 11,00 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz, smart |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A0009904092, A1249900592 |
kurulum konumu | Kaporta |