Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı imbus cıvata

ISO 7380-1 paslanmaz çelik, A2, düz
MERC.İMB.ISO7380/1-A2/070-IH6-M10X40

Ürün no. 0098011040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Yassı mercimek başlı imbus cıvata

Ürün no. 0098011040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Not

Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

40 mm

Kafa çapı (dk)

17,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,5 mm

Standartlar

ISO 7380-1

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Vidalama özelliği sınıfı

070

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Bombe başlı

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu

IH6

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A