Lastik şişirici
LASTİK HAVA BASINÇ ÖLÇME SAATİ
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Uygulama:
Min./maks. basınç ölçüm aralığı | 0-12 bar |
Ölçüm doğruluğu için basınç koşulları | < 0,08 bar: 0-4 bar |
Maks. çalışma basıncı | 16 bar |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 ila 40 °C |
Ölçülebilen madde | Hava |
Manometre çapı | 80 mm |
Hortum uzunluğu | 500 mm |
Bağlantı dişi | M18 x 1,5 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1057,250 g |
Maks. basınç ölçüm aralığı | 12 bar |