Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 6325 düz çelik

DIN 6325 düz çelik
SİLİND.PİM-DIN6325-SERTLŞ-M6-2,5X24

Ürün no. 025202524

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 6325 düz çelik

Ürün no. 025202524

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6325, bare steel, tolerance class m6, hardened (hardness: 60 +/-2 HRC)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

2,5 mm

Uzunluk (l1)

24 mm

Standartlar

DIN 6325

Malzeme

Çelik

Rockwell sertliği, HRC

60 HRC

Yüzey

Çıplak

Model

Sertleştirilmiş

Tolerans sınıfı

m6

ROHS uyumlu

Evet

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler