Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yuva için segman Standart tasarım, J form

DIN 472 iç seg., yay çel., fosf. ve yağlı, form J
İÇ SEGMAN DIN472-J-SİYAH-90X3,0

Ürün no. 043990
EAN 4011231381352
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yuva için segman Standart tasarım, J form

Ürün no. 043990

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yuvalarda, yay çeliği, fosfatlı ve yağlı mek. için DIN 472
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Delikler için uygun

90 mm

Oluk çapı için uygun

93,5 mm

Dış çap (d1)

95,5 mm

Halka genişliği (a1)

8,6 mm

Genişlik (b1)

7,6 mm

Kalınlık (s1)

3 mm

Standartlar

DIN 472

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Fosfatlı

Tasarım

Standart tasarım

Şekil

J

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler