Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dijital kumpas, RW İmzalı

Dijital kumpas, RW İmzalı
DİJİTAL KUMPAS-(RW EDITION)-(0-150MM)

Ürün no. 0715761925

EAN 4099618407260

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dijital kumpas, RW İmzalı

Ürün no. 0715761925

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kalibrasyon sertifikasına ve 0-150 mm ölçüm aralığına sahip dijital kumpas.
  • Reinhold Würth imzalı dijital kumpas

  • 0-150 mm ölçüm aralığı

  • Açma, kapama, sıfırlama ve metrik/inç dönüşümü için iki düğmeye sahip.

  • Profesyonel ekran sayesinde uzak görüş açılarında bile okunması çok kolay.

  • Güçlendirilmiş plastik gövde ve zemin ölçüm çenesi sayesinde uzun kullanım ömrü ve güvenilir ölçümler

  • Üst taraftaki kilitleme cıvatasının sabitlenmesiyle beraber hassas ölçüm sonuçları alınır.

  • Yaklaşık 20 dakika sonra otomatik kapanma

  • Kumpasın arka kısmında ve plastik kutuda bulunan diş ölçüm tablosu.

  • Teslimat kapsamı: 1 adet dijital kumpas, 1 adet CR2032 düğme pil, 1 adet plastik kutu, 1 adet kalibrasyon sertifikası
Not
  • Kumpası temiz ve kuru ortamlarda saklayın. Sıvı teması kızağa zarar verebilir.

  • Yüzeyler pamuklu bezle dikkatlice temizlenmelidir

  • Asla petrol, aseton veya diğer organik çözücüleri kullanmayın.

  • Devreye zarar verebileceğinden dijital kumpasın parçalarına (ör. elektrikli pim ile gravür) asla voltaj uygulamayın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • RW İmzalı dijital kumpas; metal işleme, makine mühendisliği, kalite kontrolü ve atölyelerde hassas ölçümler için idealdir

  • 0-150 mm ölçüm aralığı ve kalibrasyon sertifikası ile profesyonel kullanım için uygundur

Mutlak uzunluk ölçüm doğruluğu

0,03 mm

Rakam hanesi

0,01 mm

Maks. uzunluk ölçüm aralığı

150 mm

Çenenin uzunluğu

40 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler