Pop perçin, büyük düz başlı
B.mercimek başlı pop perçin alü/çelik çinko kap.
POP PERÇİN-DÜZ-GNŞ(ALU/ST)(12-16)5X20
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 5,0 x 20,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 12,0-16,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 14 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,1-5,2 mm |
Kesme kırılması yükü | 2150 N |
Germe kırılması yükü | 3100 N |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Manşon yüzeyi | Düz |
Tasarım | Büyük yassı mercimek başlı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı mercimek başlı |