Matkap uçlu cıvata, düz başlı, H yıldız başlı pias®
pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H
YMB. MATKAP UÇLU VİDA(A2)PH2-4,8X19
ZEBRA PIAS
Ürün no.
021114819
EAN 4050641872142
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Pias A2 paslanmaz çelik, düz başlı, H yıldız başlı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | FLT |
Tahrik tipi | K |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,14 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,25 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 4 mm |
Vida iç yolu | H2 |