Yassı mercimek başlı imbus cıvata
ISO 7380-1 paslanmaz çelik A4 düz
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A4/070-S6-M10X25

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 17,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,5 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 070 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu | HS6 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |