Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

İzoleli dış bağlantı

İzoleli dış bağlantı
İZOLELİ KABLO BİRLEŞTİR.1,5-2,5 MM MAVİ

Ürün no. 05589262
EAN 4011231468725
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İzoleli dış bağlantı

Ürün no. 05589262
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
Min./maks. tel kesiti

1,5-2,5 mm²

Renk

Mavi

Uzunluk

25 mm

Maks. nominal voltaj

600 V/AC

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 75 °C

Malzeme

Bakır

Yüzey

Kalay kaplamalı

Yalıtım malzemesi

PVC

Halojen içermez

Hayır

Silikon içermez

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler