Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik
DIN 6799 fosfatlı çelik
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D5,0
Ürün no.
049050
EAN 4011231411875
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
Oluk çapı için uygun | 5 mm |
Min./maks. miller için uygun | 6-8 mm |
İç çap (d1) | 4,11 mm |
Dış çap (d2) | 11,3 mm |
Kalınlık (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Şekil | RA |
RoHS uyumlu | Evet |