Diamanttrockenschleifscheibe
Trockenpolierpaste
SHLFSHB-DIA-STEIN-K200-D100
Art.-Nr. 0668102200
EAN 4045989291403
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Aus Diamantharz
Hohe Konzentration an hochwertigen Diamanten
Verschiedene Körnungen für verschiedene Anwendungen
Außergewöhnlich schnelle und effektive Reinigung
Hohe Arbeitsleistung sowie Zeit- und Arbeitseinsparungen
Überhitzt nicht übermäßig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal zum Polieren von Granit, Marmor und Silestone
Anleitung
Anwendungsempfehlungen:
- Mit der gröbsten Körnung 100 beginnen, und dann mit den allmählich feineren Körnungen 200, 400 usw. fortfahren. Der letzte Arbeitsschritt erfolgt mit dem Polierpad.
- Mit maximal 2.500 bis 3.500 U/min verwenden.
- Während der Verwendung keinen übermäßigen Druck auf den Stein ausüben, insbesondere auf feinkörnigem Stein.
- Die Maschine in einem Winkel von 160-170° halten.
- Die Oberfläche polieren, indem das Schleifgerät im Uhrzeigersinn mit kreisförmigen Bewegungen bei gleichbleibend mäßiger Drehzahl gedreht wird.
- Niemals in einem spitzen Winkel, sondern immer im rechten Winkel zur Oberfläche arbeiten, um Beschädigungen der Scheibe zu vermeiden.
Farbe | Gelb |
Produktgewicht (per Stück) | 1,000 g |