Designer mobilya kulbu
Dsgnr mob. kul., bas. çin. dök., köp. şek., tab.
TUTACAK KROMAJLI MAT 140MM
Ürün no. 0685310044
EAN 4048539015979
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tabanlı köprü tasarımı
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 140 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Yükseklik (H) | 28 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 96 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!