Designer mobilya kulbu
Designer mobilya kulbu, kaplamalı, HPL kare
TUTACAK KATMANLI HPL KROMAJLI 192MM
Ürün no. 0685111410
EAN 4050642673045
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu çubuğu malzemesi | Yüksek basınçlı laminant/alüminyum |
Tutma sapı yüzeyi | Alüminyum FINISH |
Taban malzemesi | Basınçlı çinko döküm |
Taban yüzeyi | Krom kaplamalı |
Taban parlaklık seviyesi | Cilalı |
Uzunluk (L) | 252 mm |
Genişlik (B) | 25 mm |
Yükseklik (H) | 30 mm |
Kalınlık (D) | 10 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 192 mm |
Tutma çubuğu uzunluğu | 252 mm |
Tutma çubuğu genişliği | 25 mm |
Tutma çubuğu yüksekliği | 10 mm |
Tutma tabanı uzunluğu | 25 mm |
Tutma tabanı genişliği | 10 mm |
Tutma tabanı yüksekliği | 20 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 9 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!