Designer-Möbelgriff
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 70
GRF-SWINGTU-ZD-(CR)-MATT-96MM
Art.-Nr. 0685310044
EAN 4048539015979
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Bogenform mit Sockel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 140 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!