Designer-Möbelgriff
Design-Möbelgriff Stangenform MG-ZDST 4
GRF-BUEGEL-ST/ZD-SCHWARZ-(CR)-128MM
Art.-Nr. 0685316656
EAN 4038898177074
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Stange
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Schwarz verchromt |
Länge (L) | 175 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Durchmesser (D) | 10 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!