Vidalı perçin Tip 1
Vidalı perçin, tip 1
BMW-VİDALI PİM TİP KOPÇA SİYAH
Ürün no. 0501105086
EAN 4049557642499
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Açık
- Tekrar kolayca gevşetilebilen ayar yapabilen perçin sistemleri oluşturur.
- Vida, montaj için perçin gövdesine vurulur veya döndürülür.
- Çıkarmak için bir tornavida kullanılır.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,00-7,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2,00-2,00 mm |
Kafa çapı (A) | 20,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 4,50 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 11,00 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | MINI |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 51481915964 |
kurulum konumu | İç mekan |