Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Denizcilik için gres yağı

Çok amaçlı gres Maritim
MARİN GRESİ- 400 GR

Ürün no. 0893878001

EAN 4056807430805

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Denizcilik için gres yağı

Ürün no. 0893878001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yarı sentetik PTFE bazlı gres yağı
  • Suda ve buharda çözünmez

  • Tatlı su ve tuzlu suda çalışan ekipmanda kullanın

  • İyi sıçrama direnci

  • Yağlama gerektiren çoğu mekanizmanın çalışma koşullarını ciddi oranda iyileştirir

  • PTFE eklenerek geliştirilmiş sentetik makro molekül bazlı formül

  • Sürtünme katsayısını iyileştirir

  • Yüksek sıcaklıklarda çalışmak mümkündür

  • Metale iyi tutunma

  • Daha az aralıklarla yağlama

  • Mükemmel mekanik kararlılık

  • Mükemmel aşırı basınç (EP) özellikleri, yük altındaki rulmanları yağlamak için uygundur

  • Titreşimlere karşı çok iyi direnç

  • Harici kimyasallara ve korozyona karşı çok iyi direnç
Kullanım alanı

Ticari denizcilik, tatil amaçlı denizcilik sektörü, ticari limanlar, su yollarında yoğun kullanım için özel olarak geliştirilmiştir


Nemli ve tuzlu ortamlar için ideal gres yağı. Su püskürmesine maruz kalan parçaları, rulmanları, makaraları, pompaları, zincirleri yağlamak için ideal

Kılavuz

En iyi performans için işlenecek yüzeylerin ve mekanik parçaların temiz ve her türlü oksitlenmiş veya eski gres yağından arınmış olduğundan emin olun


Manuel, pnömatik veya pille çalışan gres pompasıyla kullanın. Orijinal ambalajında dikey olarak, kapalı olarak ve mümkünse temiz, kuru ve serin bir ortamda saklayın

İçerik ağırlığı

400 g

Kap

Kartuş

Sabun bazı

Lityum/kalsiyum

Yağlayıcı kodu

KP2N-20

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 140 °C

Renk

Mavi

Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar

500 mm²/s / 40°C'de

Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / ASTM D 217'ye uygun

Korozyon koruma süresi/kategorisi

Korozyon kategorisi 0

VKA kaynak yükü

3150 N

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yağ bazlı

Sentetik mineral yağ

Yağlayıcı sistemi

Gres

Koku/oda kokusu

Ürüne özgü

Yoğunluk

0,9 kg/l

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Min. sıcaklık koşulları

-20 °C

Maks. sıcaklık koşulları

140 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

140 °C

İşlenmiş penetrasyon koşulları

ASTM D 217'ye uygun

Korozyon koruma süresi koşulları

uygulamaya bağlı

Reçine içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Asit içermez

Evet

Ağır metaller içermez

Evet

Klorlu

Hayır

Dayanıklı olduğu ortamlar

Tuzlu su

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler