Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Priz kapağı Tip S

Kapak fişi, tip S
OPEL-KAPUT İZOLASYON KOPÇASI

Ürün no. 0501103043
EAN 4046778499468

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Priz kapağı Tip S

Ürün no. 0501103043
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
Min./maks. matkap deliği çapı

7-7 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

7,7-7,7 mm

Kafa çapı

21,5 mm

Vida başı yüksekliği

0,9 mm

Baş altı uzunluk

9,3 mm

Malzeme

Poliamit - PA 66

Renk

Siyah

Araç tipi

Yolcu aracı

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

1162488

Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir

90355604

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler