Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Başlı Cıvata

ISO 4762/DIN 912 sl. all. cv., çel., 10.9 çn. kpl.
SİL.İMB.CIV.DIN912-10.9-IH6(A2K)M8X25

Ürün no. 01088 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Allen Başlı Cıvata

Ürün no. 01088 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912, çelik 10.9, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

8 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

10,9

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH6

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A