Delikli cıvata için kapak
PLAST.KAPAK(01743 İÇİN)GRİ R7035 D12/2,5
Ürün no. 0590122553
EAN 4011231493260
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Delikli cıvata başlarını (ör. ASSY veya WÜPO cıvatalar - çap = 2,5 mm ve metal çerçeve sabitleme dübelleri, çap = 3 mm) kapatmak için.
![]() | |
Dış çap (d1) | 12 mm |
Taban çapı (d2) | 2,5 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Açık gri RAL 7035 |
RoHS uyumlu | Evet |