Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Delikli cıvata için kapak

PLAST.KAPAK(01743 İÇİN)GRİ R7001 D12/2,5

Ürün no. 059012255

EAN 4011231493208

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delikli cıvata için kapak

Ürün no. 059012255

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Delikli cıvatalar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Delikli cıvata başlarını (ör. ASSY veya WÜPO cıvatalar - çap = 2,5 mm ve metal çerçeve sabitleme dübelleri, çap = 3 mm) kapatmak için.

Dış çap (d1)

12 mm

Taban çapı (d2)

2,5 mm

Malzeme

PE - Polietilen

Renk

Gümüş grisi RAL 7001

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler