Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Delikli cıvata için kapak

Delikli cıvatalar için kapak

Ürün no. 0590122532
EAN 4011231493185
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delikli cıvata için kapak

Ürün no. 0590122532

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Delikli cıvatalar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Delikli cıvata başlarını (ör. ASSY veya WÜPO cıvatalar - çap = 2,5 mm ve metal çerçeve sabitleme dübelleri, çap = 3 mm) kapatmak için.

Dış çap (d1)

12 mm

Taban çapı (d2)

2.5 mm

Ahşap rengi için uygun

Çam, Alaçam

Malzeme

PE - Polietilen

Renk

Kum sarısı RAL 1002

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler