Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Delikli TX tornavida

TX tornavida, delikli
TORNAVİDA-TX15-İÇ DELİKLİ-80MM

Ürün no. 0613434815

EAN 4038898272069

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delikli TX tornavida

Ürün no. 0613434815

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı

  • Uç: Güvenlik pimli TX lokma cıvataları için, siyah uç
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

TX15

Bıçak uzunluğu (A)

80 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler