Dekupaj ucu metal bir yıldız İnce saclar için
İnce sac levhalar için dekupaj ucu 1S
DEKUPAJ UCU METAL 91MM 1,1DİŞ (5 ADET)
Ürün no. 060811593
EAN 4011231499507
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Renk kodlu sistem
Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz
Her uygulama için en doğru dekupaj ucu
Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi
- Doğru dekupaj ucunu seçmek için lütfen belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
- Paslanmaz çelik dekupaj bıçakları için soğutma sağlayın, strok sayısını azaltın ve salınımı kapatın
- Soğutma, dekupaj uçlarınızın kullanma süresini uzatır
Veri sayfaları(X)
Soğutma sıvısı
Delme ve kesme yağı, terebentin, petrol veya terebentin-petrol karışımı, su (dikkat: elektrikli parçalarla her türlü temastan kaçının)
Çalışma uzunluğu | 66 mm |
Min./maks. diş aralığı | 1,1-1,5 mm |
Özellikle şunun için uygun | İnce sac levhalar |
Şunun için uygun: | Alüminyum, Demir dışı ağır metal |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1-3 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 91 mm |