Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız
Dekupaj ucu 2S, ahşap
DEKUPAJ UCU AHŞAP 100MM 4DİŞ (5 ADET)
Ürün no. 060811590
EAN 4011231499446
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir














Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Ahşap ve plaka malzemelerini kesmek için; örneğin:
- T uç tutuculu dekupaj makineleriyle kullanım için.
Not
Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kılavuz
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
- Mavi: Metal için uygun
- Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun
- Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
- Turuncu: Plastik için uygun
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
- Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
- İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
- Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart lama.
Çalışma uzunluğu | 75 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 10-45 mm |
Min./maks. diş aralığı | 4-5,2 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, PVC |
Şunun için uygun: | Cam yünü levha, Plastik kaplamalı cam yünü levha, Yapışık ahşap |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk (L) | 100 mm |
Tasarım | Keskinleştirilmiş ve yarık diş açılmış |