Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız

Dekupaj ucu 3S, ahşap
DEKUPAJ UCU AHŞAP 180MM 4DİŞ/MM(5 ADET)

Ürün no. 0608115540

EAN 4045727429761

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, ahşap, üç yıldız

Ürün no. 0608115540

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması. Ahşap veya plaka malzemelerini kesmek için.

Renk kodlu sistem


Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz



Her uygulama için en doğru dekupaj ucu


Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi



Hızlı ve kaba kesim işlemlerine olanak tanır

Not
  • Doğru dekupaj ucunu seçmenize yardımcı olması için lütfen Belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.

  • Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

155 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-135 mm

Diş aralığı

4,0 mm

Özellikle şunun için uygun

Sert ahşap, yumuşak ahşap

Şunun için uygun:

Cam yünü levha

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

180 mm

Tasarım

Keskinleştirilmiş ve sınırlandırılmış

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler