Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

Dekupaj ucu 2S, ahşap
DEKUPAJ UCU AHŞAP 100MM TERS DİŞ (5AD.)

Ürün no. 0608116111
EAN 4011231500012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

Ürün no. 0608116111

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Ahşap ve plaka malzemelerini kesmek için; örneğin:
  • T uç tutuculu dekupaj makineleriyle kullanım için.
Not

Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Renk kodlu sistem


  • Kahverengi: Ahşap için uygun

  • Mavi: Metal için uygun

  • Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun

  • Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun

  • Turuncu: Plastik için uygun


Yıldız sistemi


  • Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması

  • Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.

  • İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.

  • Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart lama.

Çalışma uzunluğu

75 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

3-30 mm

Diş aralığı

2,5 mm

Özellikle şunun için uygun

Plastik kaplamalı elyaf levha
Kontrplak

Şunun için uygun:

Sert ahşap, yumuşak ahşap
Yapışık ahşap

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

100 mm

Tasarım

Ters kesme yönü

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler