Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş

DIN 985 çelik I6I/I8I, glv.,ince diş
SOMUN-EMN-DIN985-I8I-SW17-(A2K)-M10X1,25

Ürün no. 036810 125

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş

Ürün no. 036810 125

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 985, çelik I6I/I8I, galvanize mavi pasifize (A2K)
Not
  • DIN 985'e uygun düşük nominal yükseklikli altıköşe somunlar, ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemez

  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 985 geri çekilmiş ve ISO 10511 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22, M27, M33 diş ve nominal çaplı > M36 kaldırılmıştır | İnce diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 ölçüleri için ağız genişliği 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | Mukavemet sınıfları 04 ve 05 olarak değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap x hatve (D)

M10 x 1,25

Yükseklik (m1)

10 mm

Harici sürücü (s1)

WS17

Standartlar

DIN 985

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

I8I

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Poliamit halka sıkıştırma parçası

Kilitleme fonksiyonu

Kayıp önleyici cihaz, sıkıştırma