Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

Dekupaj ucu 2S, ahşap
DEKUPAJ UCU AHŞAP 100MM 4DİŞ-İNCE (5AD)

Ürün no. 0608116113
EAN 4011231500036

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dekupaj ucu, ahşap, iki yıldız

Ürün no. 0608116113

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Daha zorlu işler için yüksek kaliteli dekupaj ucu. Ahşap ve plaka malzemelerini kesmek için; örneğin:
  • T uç tutuculu dekupaj makineleriyle kullanım için.
Not

Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Renk kodlu sistem


  • Kahverengi: Ahşap için uygun

  • Mavi: Metal için uygun

  • Gri: İnşaat/üniversal uygulama için uygun

  • Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun

  • Turuncu: Plastik için uygun


Yıldız sistemi


  • Dört yıldız: Çok zorlu uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması

  • Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.

  • İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.

  • Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için mükemmel standart lama.

Çalışma uzunluğu

69 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-50 mm

Diş aralığı

4 mm

Özellikle şunun için uygun

Sert ahşap, yumuşak ahşap
PVC

Şunun için uygun:

Kontrplak
Yapışık ahşap

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

100 mm

Tasarım

Arka dişler

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler