Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 08.8

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 08.8
HAVŞA İMB.CIV.DIN7991-8.8-IH4(A2K)M6X30

Ürün no. 00876 30

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 08.8

Ürün no. 00876 30

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 10642, steel 08.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

30 mm

Kafa çapı (dk)

13,44 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,72 mm

Vida iç yolu (s1)

IH4

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

08,8

Yüzey

Galvanizli

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Tahrik tipi

İç altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A

ROHS uyumlu

Evet

Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler