Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kablo bağı Tip 2

Kablo bağı, tip 2
CITROEN/PEUGEOT-KABLO BAĞI SİYAH

Ürün no. 0501121112
EAN 4047376898042

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo bağı Tip 2

Ürün no. 0501121112

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İç döşeme klipsi şeklindeki klips parçası
  • Segmanda veya önceden zımbalanmış delikteki kopça parçasına bağlayın, daha sonra kabloları birbirine sıkıca sabitlemek için bağı kullanın.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kabloların metal saca bağlanması için.

Min./maks. demet çapı

5-24 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

6,5-6,7 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,8-1,8 mm

Uzunluk

110 mm

Genişlik

4,2 mm

Malzeme

Poliamit - PA 66

Renk

Siyah

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

9614248780

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler