Darbeli matkap için vidalama adaptörü
Darbeli matkap ucu için vidalama adap.
BİTS UÇ ADAPTÖRÜ-8MM DARBELİ MATKAP İÇİN
Ürün no. 06141008
EAN 4024835840231
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Darbeli cıvata makinelerini ve darbeli matkapları, uğraştırıcı alet değişimleri olmadan dübel işlemlerinde tornavida olarak kullanmak için sadece bu vidalama adaptörünü takın.
- Hızlı, rahat çalışma
- Ciddi zaman ve para tasarrufu
- Sektöre özel yapım ürün seti, en yaygın çapları içerir
- Tüm darbeli vidalama makineleri ve darbeli matkaplar için üniversal uygulama
- Yaygın tüm duvarcılık işleri ve darbeli matkaplar için uygundur
- Her türlü matkap uzunluğuyla kullanılabilir
- Kolay kullanılır (klipsli sistem)
- Matkap boylarının kolayca tanımlanması için renk kodlama sistemi
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Matkap boyutu | 8 |
Uç boyutu | C 6,3 (1/4 inç) |
Uç tipi | Altıgen ekleme |
Uzunluk | 78 mm |
Dış çap | 16,5 mm |
Renk | Kırmızı |