Lokma anahtarı, 1/4 inç
Altkşe lkm anh., E 6,3 (1/4inç), mıkn.
MANYETİK LOKMA ADAPTÖR-1/4ZO-L51MM-SW10
Ürün no.
0614176717
EAN 4011231509794
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Altıköşe, mıknatıslı
- 1/4 inç makine bağlantısı, E, 6.3
- Uzunluk: 51 mm
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Sürüş | E 6.3 (1/4 inç) |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uç tipi | Dış altıköşe için |
Uzunluk (L) | 51 mm |
Mıknatısa olan lokma anahtarı derinliği (l) | 4,2 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D) | 14,6 mm |