Kesik konili iç altıköşe setskur
ISO 4026 paslanmaz çelik A2 21H düz
SETSKUR ISO4026-IH1,5(A2)-M3X6
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder
Uç:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
ISO 4026, DIN 913'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 6 mm |
Düz uç çapı (d2) | 2 mm |
Vida iç yolu (s1) | IH1,5 |
Standartlar | ISO 4026 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Sertlik kategorisi | 21H |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Uç şekli | Kesik koni |
RoHS uyumlu | Evet |