Çelik dübel W-F/S
Çelik dübel W-F/S galvanizli çelik, Red Line
ÇELİK DÜBEL(W-F/S)-(A2K) M10-70-83/150
Ürün no.
5933010150
EAN 4050641430366
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çatlaksız betonda tekli bağlantı için. Galvanize çelik.
- Zaman kazandıran delikli tespit
- Kurulumdan sonra hemen yükleme yapılabilir
- Tork kontrollü genişleyen galvanizli çelik dübel
- İki tespit derinliği — geniş uygulama alanı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Orta ve ağır yük uygulamalarında kullanım için
- Metal yapılarda ve profillerde, ahşap yapılarda, boru hatlarında, korkuluklarda, çıkmalarda, desteklerde vb. kullanılabilir
- Ankraj, < C20/25 ve üstü dayanıklılığa sahip beton tiplerinde ve basınca dayanıklı doğal taş ve benzeri örme duvar malzemesi cinslerinde kullanıma uygundur
- Ankraj yalnızca statik (ör., yerçekimi yükü) ya da yarı statik yüklemeye (ör. yavaş değişen hareketli yükler) maruz kalan bağlantılar için kullanılır
- Tekli sabitleme: Çatlaksız betonda (beton basınç bölgesi) ankrajlama
- W-F, kuru iç mekanlar için uygundur
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ankraj çapı | 12 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 67 mm |
Tip açıklaması | Wedge anchor |
Maks. bağlantı kalınlığı | 70/83 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 75/60 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (t fix) | 80 mm |
Ankraj sırasındaki tork (T inst) | 35 Nm |
Onay | ETA |