Karoser sivri uçlu göçük düzeltme çekici
KAPORTACI ÇEKICI 330 GR.
Ürün no. 071574 30
EAN 4011231748063
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Geniş, ekstra ince alın
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kafa uzunluğu | 140 mm |
Alın çapı (çekiç) (Ø) | 40 mm |
Uç uzunluğu x uç genişliği | 14 x 3 mm |
Çekiç ağırlığı | 330 g |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Tutma kolu malzemesi | Amerikan cevizi |
Tutma sapının uzunluğu | 320 mm |