Yuvarlak fırçalar (çelik)
Yuvarlak fırça, çelik
DAİRE TEL FIRÇA-ÇELİK İÇİN-12500RPM-D115
Ürün no. 071469 02
EAN 4011231722766
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Açılı taşlama makineleri için
 
- Saat yönünün tersine örülmüş, sertleştirilmiş çelik telden yapılmıştır
- İnce tasarımı sayesinde dolgu kaynağı ve kaynak dikişlerini temizlemek için özellikle uygundur.
Not
Makine fırçalarıyla çalışırken her zaman güvenlik gözlüğü ve güvenlik eldivenleri kullanın!
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Orta-ağır ve ağır seviyeli pas giderme işleri için
Pas, cüruf ve kauçuk kalıntılarını çıkarmak için
|  | |
| Çap (D) | 115 mm | 
| Etkin genişlik (A) | 14 mm | 
| Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 24 mm | 
| Matkap deliği (d) | 22,23 mm | 
| Tel çapı | 0,50 mm | 
| Tel malzemesi | Çelik | 
| Tasarım | Sertleştirilmiş, saatin tersi yönünde örülmüş | 
| Maks. devir sayısı | 12500 dev/dk | 
| Kararlılık | Orta | 
| Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta | 
| EN standardı | 1083-2 |