Allen Cıvata Başlıklı Vida
ISO 4762/DIN 912 pas. çel., A4 70 düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762(A4/70)S3-M4X20
Ürün no. 00974 20
EAN 4024835914833
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4 mm |
Standartlar | ISO 4762 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Soket kafası |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu (s1) | HS3 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Ürün sınıfı | A |