Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus vida

ISO 7380-2 çelik 010.9, düz
BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-010.9(SYH)M4X30

Ürün no. 006003430
EAN 4046778525358

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus vida

Ürün no. 006003430

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-2, çelik 010.9, düz
Not

Bu vidalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

30 mm

Kafa çapı (dc)

9,4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,2 mm

Vida iç yolu

IH2,5

Standartlar

ISO 7380-2

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Bilezikli düzleştirilmiş bombe başlı

Kafa ayrıntıları

Bilezikli